Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ER8220 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ER8220 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC ER8220 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC ER8220 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC ER8220 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1189-ER8220
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ER8220
EAN/GTIN:
     731304433286
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
1250 mm
Verpackungstiefe:
850 mm
Verpackungshöhe:
2120 mm
Paketgewicht:
116000 g
Rack-Kapazität:
42U
Typ:
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität:
1199.75 kg
Höchstgewichtskapazität (rollend):
599.65 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Lenkrollen:
Ja
Breite:
800 mm
Tiefe:
1200 mm
Höhe:
1991 mm
Gewicht:
107000 g
Warentarifnummer (HS):
85381000
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank apc, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.443,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.570,69*
€ 1.869,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.560,63*
€ 1.857,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.508,64*
€ 1.795,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.473,55*
€ 1.753,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.443,32*
€ 1.717,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.