Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC FS-AC-3001-B Rack Zubehör Kragarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC FS-AC-3001-B Rack Zubehör Kragarm
APC FS-AC-3001-B Rack Zubehör Kragarm
Artikel-Nr.:
     C1189-FS-AC-3001-B
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     FS-AC-3001-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Freischwinger
Freischwingerstuhl
Schwinger
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
904 mm
Verpackungstiefe:
299 mm
Verpackungshöhe:
251 mm
Paketgewicht:
14020 g
Breite:
843 mm
Tiefe:
227 mm
Höhe:
129 mm
Gewicht:
11140 g
Typ:
Kragarm
Zertifizierung:
cUL, CE, UL
Kompatibilität:
APC HyperPod
Weitere Suchbegriffe: freischwinger, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,56*
€ 166,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,08*
€ 164,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,40*
€ 153,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,18*
€ 150,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,53*
€ 132,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.