Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC FS-AC-4008-B Rack-Kühlgerät Schwarz 8U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC FS-AC-4008-B Rack-Kühlgerät Schwarz 8U
APC FS-AC-4008-B Rack-Kühlgerät Schwarz 8U
APC FS-AC-4008-B Rack-Kühlgerät Schwarz 8U
Artikel-Nr.:
     C1189-FS-AC-4008-B
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     FS-AC-4008-B
EAN/GTIN:
     731304342038
Suchbegriffe:
Komponent
Rack-Zubehör zur Verbesserung der Kühleffizienz durch Trennung von Zu- und Abluftströmen
Weitere Informationen:
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Gehäusefarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Metall
Rack-Kapazität:
8U
Zertifizierung:
RoHS, REACH
Warentarifnummer (HS):
85389099
Verpackungsbreite:
2038 mm
Verpackungstiefe:
849 mm
Verpackungshöhe:
400 mm
Paketgewicht:
102030 g
Breite:
1957 mm
Tiefe:
764 mm
Höhe:
218 mm
Gewicht:
76480 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,98*
€ 235,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,08*
€ 220,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 184,94*
€ 220,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 184,83*
€ 219,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,71*
€ 216,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,47*
€ 211,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,79*
€ 191,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.