Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC FS-RF-1003-B Rack Zubehör Abdeckblende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC FS-RF-1003-B Rack Zubehör Abdeckblende
APC FS-RF-1003-B Rack Zubehör Abdeckblende
APC FS-RF-1003-B Rack Zubehör Abdeckblende
Artikel-Nr.:
     C1189-FS-RF-1003-B
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     FS-RF-1003-B
EAN/GTIN:
     731304342229
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
1607 mm
Verpackungshöhe:
120 mm
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Breite:
110 mm
Tiefe:
1607 mm
Höhe:
100 mm
Gewicht:
10000 g
Warentarifnummer (HS):
85389099
Typ:
Abdeckblende
Produktfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,90*
€ 110,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,18*
€ 109,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,03*
€ 101,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.