Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC FS-RF-3006-U Rack Zubehör Regal-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC FS-RF-3006-U Rack Zubehör Regal-Schiene
APC FS-RF-3006-U Rack Zubehör Regal-Schiene
Artikel-Nr.:
     C1189-FS-RF-3006-U
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     FS-RF-3006-U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
399 mm
Verpackungstiefe:
819 mm
Verpackungshöhe:
229 mm
Paketgewicht:
13500 g
Breite:
330 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
155 mm
Gewicht:
12800 g
Typ:
Regal-Schiene
Kompatibilität:
APC HyperPod
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 407,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,44*
€ 564,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,63*
€ 560,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,90*
€ 543,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,52*
€ 530,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,65*
€ 485,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.