Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC G55TBATL10B USV-Batterieschrank Rackmount


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC G55TBATL10B USV-Batterieschrank Rackmount
APC G55TBATL10B USV-Batterieschrank Rackmount
Artikel-Nr.:
     C1189-G55TBATL10B
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     G55TBATL10B
EAN/GTIN:
     731304295532
Suchbegriffe:
USV-Rackmontagesatz
Weitere Informationen:
Breite:
1010 mm
Tiefe:
820 mm
Höhe:
1900 mm
Gewicht:
1230000 g
Verpackungsbreite:
1060 mm
Verpackungstiefe:
838 mm
Verpackungshöhe:
1930 mm
Paketgewicht:
1250000 g
Formfaktor:
Rackmount
Produktfarbe:
Grau
Zertifizierung:
ISO 14001, ISO 9001, TUV
Akku-/Batterietechnologie:
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 999.9 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 9000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.565,54*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.895,00*
€ 9.395,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.825,84*
€ 9.312,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.644,21*
€ 9.096,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.565,54*
€ 9.002,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.