Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC G55TBATL7A USV-Batterieschrank Rackmount


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC G55TBATL7A USV-Batterieschrank Rackmount
APC G55TBATL7A USV-Batterieschrank Rackmount
Artikel-Nr.:
     C1189-G55TBATL7A
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     G55TBATL7A
EAN/GTIN:
     731304295549
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Breite:
711 mm
Tiefe:
820 mm
Höhe:
1900 mm
Gewicht:
945000 g
Verpackungsbreite:
762 mm
Verpackungstiefe:
838 mm
Verpackungshöhe:
1930 mm
Paketgewicht:
965000 g
Formfaktor:
Rackmount
Produktfarbe:
Grau
Zertifizierung:
ISO 14001, ISO 9001, TUV
Akku-/Batterietechnologie:
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 999.9 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 9000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.023,33*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.308,12*
€ 7.506,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.265,63*
€ 7.456,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.098,26*
€ 7.256,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.023,33*
€ 7.167,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.