Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC G55TH150H Wartungs-Bypasspanel (MBP)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1189-G55TH150H
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     G55TH150H
EAN/GTIN:
     731304300724
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Tiefe:
333 mm
Höhe:
1000 mm
Gewicht:
71000 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.678,07*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1.678,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.834,08*
€ 2.182,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.825,80*
€ 2.172,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.760,88*
€ 2.095,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.718,17*
€ 2.044,62
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.678,07*
€ 1.996,90
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.