Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC KVM-PS2 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC KVM-PS2 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
APC KVM-PS2 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1189-KVM-PS2
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     KVM-PS2
EAN/GTIN:
     731304286653
Suchbegriffe:
KVM Extender
KVM Kabel
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Über die Server-Switches lässt sich das System komfortabler bedienen und verwalten.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
129 mm
Verpackungshöhe:
42 mm
Paketgewicht:
170 g
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss 1:
PS/2, D-Sub
Anschluss 2:
RJ-45
Kompatible Betriebssysteme:
Windows, Sun, Unix, Linux
Warentarifnummer (HS):
84733080
Weitere Suchbegriffe: kvm kabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,64*
€ 150,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,02*
€ 148,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,22*
€ 138,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,00*
€ 134,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,34*
€ 120,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.