Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC KVM-PS2VM Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC KVM-PS2VM Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
APC KVM-PS2VM Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1189-KVM-PS2VM
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     KVM-PS2VM
EAN/GTIN:
     731304286660
Suchbegriffe:
KVM Extender
kvm extender
Über die Server-Switches lässt sich das System komfortabler bedienen und verwalten.

Außerband-Verwaltung
Fehlerbehebung an Servern und Fehlerdiagnose durch Zugriff auf Server auf POST- und BIOS-Ebene statt auf Betriebssystemebene.

Skalierbare Architektur
Kaskadieren von mehreren KVM-Switches für eine modulare Lösung, die mehrere Plattformen unterstützt, die Flexibilität erhöht und zukünftige Erweiterungen vereinfacht.

Support verschiedener Plattformen
Windows, Sun, Unix and Linux compatible.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
129 mm
Verpackungshöhe:
42 mm
Paketgewicht:
180 g
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss 1:
PS/2, D-Sub, USB
Anschluss 2:
RJ-45
Kompatible Betriebssysteme:
Windows, Sun, Unix, Linux
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,69*
€ 150,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,25*
€ 150,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,91*
€ 147,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,35*
€ 146,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,63*
€ 144,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.