Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC KVM-SERIAL Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC KVM-SERIAL Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
APC KVM-SERIAL Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1189-KVM-SERIAL
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     KVM-SERIAL
EAN/GTIN:
     731304286677
Suchbegriffe:
KVM Extender
KVM Kabel
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Über die Server-Switches lässt sich das System komfortabler bedienen und verwalten.

Außerband-Verwaltung
Fehlerbehebung an Servern und Fehlerdiagnose durch Zugriff auf Server auf POST- und BIOS-Ebene statt auf Betriebssystemebene.

Skalierbare Architektur
Kaskadieren von mehreren KVM-Switches für eine modulare Lösung, die mehrere Plattformen unterstützt, die Flexibilität erhöht und zukünftige Erweiterungen vereinfacht.

Support verschiedener
Plattformen Windows, Sun, Unix and Linux compatible.
Weitere Informationen:
Gewicht:
100 g
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
129 mm
Verpackungshöhe:
42 mm
Paketgewicht:
140 g
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss 1:
D-Sub, USB
Anschluss 2:
RJ-45
Tiefe:
125 mm
Höhe:
14 mm
Breite:
125 mm
Kompatible Betriebssysteme:
Windows, Sun, Unix, Linux
Warentarifnummer (HS):
84733080
Weitere Suchbegriffe: kvm kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,12*
€ 152,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,22*
€ 151,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,95*
€ 140,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,10*
€ 136,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,11*
€ 120,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.