Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC KVM0216A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC KVM0216A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
APC KVM0216A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
APC KVM0216A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1189-KVM0216A
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     KVM0216A
EAN/GTIN:
     0731304285526
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Availability Außerband-Verwaltung Fehlerbehebung an Servern und Fehlerdiagnose durch Zugriff auf Server auf POST- und BIOS-Ebene statt auf Betriebssystemebene. Flexibilität Skalierbare Architektur Kaskadieren von mehreren KVM-Switches für eine modulare Lösung, die mehrere Plattformen unterstützt, die Flexibilität erhöht und zukünftige Erweiterungen vereinfacht. Support verschiedener Plattformen Windows, Sun, Unix and Linux compatible. Gesamtbetriebskosten Belegt 1HE im Schrank Einsparen wertvollen Rack-Platzes im Datencenter.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
619 x 380 x 146 mm
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Gewicht:
3200 g
Übertragungstechnik:
Verkabelt
Abmessungen (BxTxH):
424 x 238 x 42 mm
Anzahl Anschlüsse:
16
Rack-Einbau:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Rack-Kapazität:
1U
LED-Anzeigen:
Ja
Zertifizierung:
cUL,C-tick,CE,FCC Part 15 A,GOST,ICES-003,UL-AR,UL 60950-1,VCCI A,VDE RoHS,REACH
Tastatur Porttyp:
USB, PS/2
Maus-Porttyp:
USB, PS/2
Video Porttyp:
VGA
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, ip kvm switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.003,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.018,67*
€ 1.212,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.016,18*
€ 1.209,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.011,64*
€ 1.203,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.003,52*
€ 1.194,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.