Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC MDC24SX3KVAI Rack 24U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1189-MDC24SX3KVAI
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     MDC24SX3KVAI
EAN/GTIN:
     731304335757
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Einfache und schnelle Installation

Die vorgefertigten Datacenter-Module werden rechtzeitig zur Installation am Standort angeliefert. Dadurch reduzieren sich die Dauer der Installation und die Kosten.

Vorkonfiguriert und im Werk montiert

Vorgefertigte Module entstehen nach exakten Spezifikationen in einer kontrollierten Produktionsumgebung und nutzen eine DCIM-Software, die zur Steigerung der Ausfallsicherheit und Zuverlässigkeit im Datacenter beiträgt.

Gehäuse für widrige Betriebsbedingungen

Vorgefertigte Module unterstützen IT-Anforderungen in Bereichen wie Bergbau, Öl und Gas, industrielle Produktion, Betrieb militärischer Einrichtungen sowie in Regionen mit starker Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
899 mm
Verpackungstiefe:
1219 mm
Verpackungshöhe:
915 mm
Paketgewicht:
247210 g
Rack-Kapazität:
24U
Typ:
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität:
1363.64 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Breite:
600 mm
Tiefe:
1070 mm
Höhe:
1199 mm
Gewicht:
179170 g
Montagetiefe (min.):
191 mm
Montagetiefe (max.):
915 mm
Warentarifnummer (HS):
85381000
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.500,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.646,20*
€ 12.668,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.606,51*
€ 12.621,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.527,12*
€ 12.527,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.500,66*
€ 12.495,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.