Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
APC
>
Sicherheit und Umgebungsüberwachung
>
NetBotz Accessories and Cables
>
Artikel
APC NetBotz Sensor Pod 120 Mounting BRacket
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1189-NBAC0206
Hersteller:
APC
Herst.-Nr.:
NBAC0206
EAN/GTIN:
0879703000286
Suchbegriffe:
NetBotz Accessories and Cables
APC NetBotz Sensor Pod 120 Mounting BRacket
APC NetBotz Sensor Pod 120 Mounting BRacket
Abmessungen
Nettogewicht: 0.10 KG
Maximale Höhe: 64.00 mm
Maximale Breite: 58.00 mm
Maximale Tiefe: 13.00 mm
Versandgewicht: 1.36 KG
Versandhöhe: 76.00 mm
Versandbreite: 127.00 mm
Versandtiefe: 76.00 mm
Farbe: Schwarz
Conformance
Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
... >
APC
>
Sicherheit und Umgebungsüberwachung
>
NetBotz Accessories and Cables
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,53*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC NetBotz Sensor Extender Cable LSOH - 25ft/8m
APC
NBAC0120L
ab € 33,45*
Ähnlich
APC NetBotz Sensor Extender Cable LSZH - 50ft/15m
APC
NBAC0106L
ab € 52,87*
Ähnlich
APC NetBotz Sensor Extender Cable Plenum - 25ft/8m
APC
NBAC0120P
ab € 47,00*
Ähnlich
APC NetBotz Sensor Extender Cable Plenum- 50ft/15m
APC
NBAC0106P
ab € 63,08*
Ähnlich
APC NetBotz USB Cable, LSZH - 16ft/5m
APC
NBAC0211L
ab € 33,24*
Ähnlich
APC NetBotz USB Cable, Plenum-rated - 16ft/5m
APC
NBAC0211P
ab € 41,58*
Ähnlich
APC NetBotz USB Extender Repeater Cable, Plenum - 16ft/5m
APC
NBAC0209P
ab € 75,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen