Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetBotz Door Switch Sensors (2) f. an Rack, 12 ft.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NetBotz Door Switch Sensors (2) f. an Rack, 12 ft.
APC NetBotz Door Switch Sensors (2) f. an Rack, 12 ft.
Artikel-Nr.:
     C1189-NBES0303
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     NBES0303
EAN/GTIN:
     731304262855
Suchbegriffe:
Montagehalterung
19 Zoll Türkontaktschalter
19" Türkontaktschalter
Türpositionsschalter
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
232 mm
Verpackungstiefe:
164 mm
Verpackungshöhe:
164 mm
Paketgewicht:
490 g
Gewicht:
370 g
Warentarifnummer (HS):
85389099
Abmessungen (BxTxH):
146 x 187 x 19 mm
Weitere Suchbegriffe: türpositionsschalter, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,91*
€ 137,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,23*
€ 135,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,81*
€ 128,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,14*
€ 126,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,58*
€ 111,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.