Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetBotz Rack Sensor Pod 150 Sicherheitszugangskontrollsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NetBotz Rack Sensor Pod 150 Sicherheitszugangskontrollsystem
APC NetBotz Rack Sensor Pod 150 Sicherheitszugangskontrollsystem
APC NetBotz Rack Sensor Pod 150 Sicherheitszugangskontrollsystem
Artikel-Nr.:
     C1189-NBPD0150
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     NBPD0150
EAN/GTIN:
     731304260257
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Weitere Informationen:
Gewicht:
610 g
Maximaler Arbeitsabstand:
1000 m
Anzahl Kanäle:
6 Kanäle
Zertifizierung:
AS/NZS 3548 (C-Tick) Class A,CE,FCC Part 15 Class A,GOST,ICES-003,NOM,VCCI Class A
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 65 °C
Abmessungen (BxTxH):
337 x 43 x 43 mm
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
457 x 222 x 64 mm
Paketgewicht:
1820 g
Weitere Suchbegriffe: temperaturfühler
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 252,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,67*
€ 347,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,84*
€ 343,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,81*
€ 332,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,88*
€ 324,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,72*
€ 300,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.