Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NBRK0750 Komponente für Sicherheitsgeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NBRK0750 Komponente für Sicherheitsgeräte
APC NBRK0750 Komponente für Sicherheitsgeräte
APC NBRK0750 Komponente für Sicherheitsgeräte
Artikel-Nr.:
     C1189-NBRK0750
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     NBRK0750
EAN/GTIN:
     731304344407
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
19 zoll befestigungssatz
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Gewicht:
2450 g
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Produktfarbe:
Schwarz
Höhe bei Lagerung:
0 - 15000 m
Verpackungsbreite:
533 mm
Verpackungstiefe:
318 mm
Verpackungshöhe:
121 mm
Paketgewicht:
4170 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.882,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.027,07*
€ 2.412,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.991,22*
€ 2.369,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.990,78*
€ 2.369,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.990,36*
€ 2.368,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.944,52*
€ 2.313,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.906,46*
€ 2.268,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.882,04*
€ 2.239,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.