Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC PDM1332IEC-3P Stromverteilereinheit (PDU) Schwarz, Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC PDM1332IEC-3P Stromverteilereinheit (PDU) Schwarz, Blau, Grau
APC PDM1332IEC-3P Stromverteilereinheit (PDU) Schwarz, Blau, Grau
APC PDM1332IEC-3P Stromverteilereinheit (PDU) Schwarz, Blau, Grau
APC PDM1332IEC-3P Stromverteilereinheit (PDU) Schwarz, Blau, Grau
APC PDM1332IEC-3P Stromverteilereinheit (PDU) Schwarz, Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     C1189-PDM1332IEC-3P
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     PDM1332IEC-3P
EAN/GTIN:
     731304257622
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Abmessungen (BxTxH):
432 x 152 x 152 mm
Gewicht:
6390 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
432 x 152 x 152 mm
Paketgewicht:
7300 g
Zertifizierung:
CE, VDE
Produktfarbe:
Schwarz, Blau, Grau
Nominale Eingang Spannung:
400 V
Nominale Ausgang Spannung:
230 V
Maximaler Eingang Strom pro Phase:
32 A
Maximale Gesamtstromaufnahme pro Phase:
32 A
Ausgang Anschlüsse:
3 x IEC 309
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 876,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 976,94*
€ 1.162,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 968,43*
€ 1.152,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 939,49*
€ 1.117,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 915,67*
€ 1.089,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 876,40*
€ 1.042,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.