| |
|
| Artikel-Nr.: C1189-PDM316IEC-30R-680 Herst.-Nr.: PDM316IEC-30R-680 EAN/GTIN: 731304265573 |
| |
|
| | |
| APC Modular Power Accessories , Eingang: 400V 3PH , Eingangsanschlußart: IEC 309 16A 3P+N+PE , Ausgang: 400V 3PH , Ausgangsanschlüsse: IEC 309 16A. Inklusive: Installationsanleitung.
- Integrierte Web-/SNMP-Verwaltung Vollständig funktionsfähiges, komfortables Management über einen Web-Browser oder ein Netzwerkmanagement-System. - Kostengünstige Stromverteilung Mehrere Ausgänge ermöglichen eine preisgünstige Stromversorgung von Rackgeräten. - Kleinste Stellfläche Der eingesparte Raum in Datenzentren kann für zusätzliche rentable Produkte genutzt werden. - Systemmobilität Das PDU-Equipment kann komfortabel positioniert werden und passt somit hervorragend in Datenzentren, in denen sich die Anforderungen stetig ändern. - Stromüberwachung Überwacht den gesamten Stromverbrauch per PDU (Power Distribution Unit). - Lokale und webbasierte Überwachung Statusinformationen stehen sowohl lokal im Datencenter als auch auf einem Remote-System zur Verfügung. - Mehrere Verteilungsmöglichkeiten Unterschiedlichste Kundeanforderungen können aufgrund der überlegenen Flexibilität des Designs erfüllt werden. - Sicherheit Verbessert die Anwendersicherheit durch Isolierung an allen Berührungspunkten und formschlüssige Anschlüsse, die das versehentliche Lösen der Steckverbindung verhindern
Verwaltbarkeit - Leistungsüberwachung Messung und Überwachung des Stromverbrauchs mit Komponenten für die Zweigstromkreisüberwachung und Ausgangsmessung – ohne Aufpreis im Lieferumfang inbegriffen - Quick status information LEDs Statusanzeige für den schnellen Überblick über die Leistung des Stromverteilermoduls
Komfort Toolless installation of breakers Die werksseitig vormontierten Stromverteilermodule lassen sich in weniger als zehn Minuten ohne Werkzeug installieren. Global product offering Einfache Standardisierung der Stromverteilung an allen Unternehmensstandorten – die Auswahl einphasiger und dreiphasiger Stromverteilermodule erfüllt die unterschiedlichen Stromanforderungen der Rechenzentren in aller Welt Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3400 g | Verpackungsabmessungen (BxTxH): | 432 x 406 x 254 mm | Paketgewicht: | 4300 g | Kabellänge: | 6.8 m | Zertifizierung: | CE,VDE | Nominale Eingang Spannung: | 400 V | Nominale Ausgang Spannung: | 400 V | Maximaler Eingang Strom pro Phase: | 16 A | Maximale Gesamtstromaufnahme pro Phase: | 16 A | Eingang Verbindungstyp: | IEC 309 16A 3P+N+PE | Ausgang Anschlüsse: | 1 x IEC 309 16A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |