Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC It Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire 63A Iec309 260Cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC It Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire 63A Iec309 260Cm Bild 1
APC It Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire 63A Iec309 260Cm Bild 1
APC It Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire 63A Iec309 260Cm Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-PDM3563IEC-260
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     PDM3563IEC-260
EAN/GTIN:
     731304283683
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

APC It Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire 63A Iec309 260Cm

PDM3563IEC-260Features

  • Mehrere Verteilungsmöglichkeiten: Unterschiedlichste Kundeanforderungen können aufgrund der überlegenen Flexibilität des Designs erfüllt werden.
  • Systemmobilität: Die Stromverteilungen können komfortabel neu positioniert werden und eignen sich somit hervorragend für Rechenzentren, in denen sich die Anforderungen stetig ändern.

Sicherheit

Sicherheit:
Verbessert die Anwendersicherheit durch Isolierung an allen Berührungspunkten und formschlüssige Anschlüsse, die das versehentliche Lösen der Steckverbindung verhindern

Komfort

Werkzeuglos montierbare Leistungsschalter:
Die werksseitig vormontierten Stromverteilermodule lassen sich in weniger als zehn Minuten ohne Werkzeug installieren.

Globales Produktangebot:
Einfache Standardisierung der Stromverteilung an allen Unternehmensstandorten – die Auswahl einphasiger und dreiphasiger Stromverteilermodule erfüllt die unterschiedlichen Stromanforderungen der Rechenzentren in aller Welt

Steuerung

Leistungsüberwachung:
Messung und Überwachung des Stromverbrauchs mit Komponenten für die Zweigstromkreisüberwachung und Ausgangsmessung – ohne Aufpreis im Lieferumfang inbegriffen

Übersichtliche LED-Statusanzeige:
Statusanzeige für den schnellen Überblick über die Leistung des Stromverteilermoduls

Technische Spezifikationen

  • Ausgang
    • Nominelle Ausgangsspannung: 230V , 400V 3PH
    • Maximum Total Current Draw: 63
  • Eingang
    • Nominelle Eingangsspannung: 400V 3PH
    • Eingangsfrequenz: 50 Hz
    • Maximum Line Current: 63A
  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 152mm , 15.2cm
    • Maximale Breite: 267mm , 26.7cm
    • Maximale Tiefe: 305mm , 30.5cm
    • Nettogewicht: 11.36kg
    • Versandgewicht: 13.18kg
    • Höhe für Versand: 178mm , 17.8cm
    • Breite für Versand: 457mm , 45.7cm
    • Tiefe für Versand: 432mm , 43.2cm
    • Farbe: Black , Grey
  • Umgebung
    • Betriebstemperaturbereich: 0 - 30 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95 %
    • Operating Elevation: 0-3000Meter
    • Lagerungstemperatur: -15 - 40 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95 %
    • Storage Elevation: 0-4500Meter
  • Conformance
    • Begutachtung: CE, VDE
    • Standardgarantie: 1 Jahr Garantie für Reparatur/Ersatz
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Weitere Suchbegriffe: Power Distribution Module, apc 19 zoll steckdosenleiste, 19 zoll steckdosenleiste, Modular Power Distribution
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.414,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.560,36*
€ 1.856,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.553,06*
€ 1.848,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.498,50*
€ 1.783,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.459,09*
€ 1.736,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.414,74*
€ 1.683,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
PDM3563IEC-1040
ab € 2.657,77*
Ähnlich
APC
PDM3563IEC-200
ab € 1.323,59*
Ähnlich
APC
PDM3563IEC-320
ab € 1.519,10*
Ähnlich
APC
PDM3563IEC-380
ab € 1.616,97*
Ähnlich
APC
PDM3563IEC-440
ab € 1.694,75*
Ähnlich
APC
PDM3563IEC-500
ab € 1.787,80*
Ähnlich
APC
PDM3563IEC-560
ab € 1.893,17*
Ähnlich
APC
PDM3563IEC-620
ab € 2.006,51*
Ähnlich
APC
PDM3563IEC-680
ab € 2.079,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.