Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Modular IT Power Distribution Cable Extender 3 Wire 16A IEC309 120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Modular IT Power Distribution Cable Extender 3 Wire 16A IEC309 120cm Bild 1
APC Modular IT Power Distribution Cable Extender 3 Wire 16A IEC309 120cm Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-PDX316IEC-120
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     PDX316IEC-120
EAN/GTIN:
     0731304258292
Suchbegriffe:
IEC 309 Kabel
iec 309 kabel

APC Modular IT Power Distribution Cable Extender 3 Wire 16A IEC309 120cm

Ausgang

  • Nominelle Ausgangsspannung: 230V
  • Maximale Stromaufnahme pro Phase: 16A
  • Ausgangsanschlüsse:

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung: 230V
  • Eingangsanschlußart:
  • Maximaler Netzstrom: 16A

Abmessungen

  • Nettogewicht: 0.49 KG
  • Maximale Höhe: 152.00 mm
  • Maximale Breite: 432.00 mm
  • Maximale Tiefe: 406.00 mm
  • Versandgewicht: 1.40 KG
  • Versandhöhe: 152.00 mm
  • Versandbreite: 432.00 mm
  • Versandtiefe: 406.00 mm

Conformance

  • Begutachtung: CE
  • Standardgarantie: 1 Jahr Reparatur oder Ersatz
Weitere Informationen:
Input Voltage:
230 V
Output Voltage:
230 V
Weitere Suchbegriffe: Modular Power Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,16*
€ 282,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,68*
€ 276,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,49*
€ 264,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,38*
€ 257,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,24*
€ 232,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
PDX316IEC-1200
ab € 242,04*
Ähnlich
APC
PDX316IEC-240
ab € 202,00*
Ähnlich
APC
PDX316IEC-360
ab € 211,51*
Ähnlich
APC
PDX316IEC-480
ab € 210,89*
Ähnlich
APC
PDX316IEC-840
ab € 227,80*
Ähnlich
APC
PDX332IEC-1080
ab € 332,88*
Ähnlich
APC
PDX332IEC-1200
ab € 344,49*
Ähnlich
APC
PDX332IEC-240
ab € 261,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.