Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Steckdosenleiste
>
Überspannungssteckdosenleiste
>
Artikel
APC Essential SurgeArrest 5 outlets with 5V, 2.4A 2 port USB charger 230V Germany
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1189-PM5U-GR
Hersteller:
APC
Herst.-Nr.:
PM5U-GR
EAN/GTIN:
731304313748
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
APC Essential SurgeArrest 5 outlets with 5V, 2.4A 2 port USB charger 230V Germany
Überspannungsschutz-Steckdosenleiste mit 5 Schuko-Ausgängen, und 2 USB Ladeausgängen (2,4A), 1,8m Zuleitungskabel; 50.000 Euro Geräte-Schutz-Versicherung
Technische Daten
Ausgang
Anzahl der Ausgangs-Steckdosen: 5
Steckerbuchsenart: CEE 7 Schuko
Number of USB Charging Ports: 2
USB Charging Output (Total Amps): 2.40A
Eingang
Nominelle Eingangsspannung: 230V
Eingangsleistung: 2300 Watt
Eingangsfrequenz: 50 Hz
Eingangsanschlußart: Schuko CEE 7/7P
Kabellänge: 1.83 Meter
Maximaler Eingangsstrom: 10A
Kapazität des Input-Leistungsschalters: 10 A
Überspannungsschutz und Filterung
Surge energy rating: 918 Joule
EMI/RFI-Geräuschunterdrückung (100 kHz bis 10 kHz): 40 dB
Spitzenstrom (Common Mode): 24 kA
Antwortzeit (ns) NM: 1 ns
Abmessungen
Nettogewicht: 0.67 KG
Maximale Höhe: 55.00 mm
Maximale Breite: 370.00 mm
Maximale Tiefe: 73.00 mm
Versandgewicht: 0.79 KG
Versandhöhe: 58.00 mm
Versandbreite: 405.00 mm
Versandtiefe: 130.00 mm
Verpackungseinheit: 12.00
Abmessungen der Verpackungseinh: 283 x 375 x 429 mm
Gewicht der Verpackungseinheit: 9.48 KG
SCC-Codes: 5073130431374 3
Farbe: Weiß
Anzahl Palletten: 72.00
Umgebung
Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95% no%
Operating Elevation: 0-15000 Meter
Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
Storage Elevation: 0-15000 Meter
Conformance
Begutachtung: CE
Standardgarantie: Lebenslang (gilt nur für Länder innerhalb der Europäischen Union)
Sustainable Offer Status
RoHS: Konform
... >
APC
>
Überspannungsschutz
>
SurgeArrest Essential
Weitere Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
,
Steckdosenleiste
,
Tischsteckdose
,
Steckdosenleiste mit USB
,
Überspannungssteckdosen Adapter
,
Überspannungssteckdosenleiste
,
mehrfachsteckdose 5-fach weiß
,
steckdosenleiste mit usb
,
steckdosenleiste mit usb weiß
,
SurgeArrest Essential
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 32,76*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC Essential SurgeArrest 5 oulets 230V Germany
APC
PM5-GR
ab € 20,07*
Ähnlich
APC Essential SurgeArrest 5 outlets with phone protection 230V Germany
APC
PM5T-GR
ab € 20,80*
Ähnlich
APC Essential SurgeArrest 6 outlets 230V Germany
APC
PM6-GR
ab € 26,89*
Ähnlich
APC Essential SurgeArrest 6 outlets with 5V, 2.4A 2 port USB charger, 230V Germany
APC
PM6U-GR
ab € 38,36*
Ähnlich
APC Essential SurgeArrest 8 outlets 230V Germany
APC
PM8-GR
ab € 39,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen