Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SurgeArrest Weiß 8 AC-Ausgänge 230 V 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SurgeArrest Weiß 8 AC-Ausgänge 230 V 2 m
APC SurgeArrest Weiß 8 AC-Ausgänge 230 V 2 m
APC SurgeArrest Weiß 8 AC-Ausgänge 230 V 2 m
APC SurgeArrest Weiß 8 AC-Ausgänge 230 V 2 m
APC SurgeArrest Weiß 8 AC-Ausgänge 230 V 2 m
Artikel-Nr.:
     C1189-PM8-UK
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     PM8-UK
EAN/GTIN:
     731304313595
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Überspannungssteckdosenleiste
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 4500 m
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
64 mm
Verpackungshöhe:
365 mm
Anstieg der Energiemenge:
2754 J
Anzahl der AC-Ausgänge:
8 AC-Ausgänge
Nominale Eingang Spannung:
230 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Spitzenstrom-Normales Modus:
60000 A
Spitzenstrom-Common-Modus:
48000 A
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Stecker:
BS1363A
Kabellänge:
2 m
Gewicht:
910 g
Breite:
326 mm
Tiefe:
110 mm
Höhe:
61 mm
Warentarifnummer (HS):
85364900
Zertifizierung:
CE
Produktfarbe:
Weiß
Ein-/Ausschalter:
Ja
Verpackungsgewicht:
1.05 kg
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.