Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SurgeArrest Weiß 8 AC-Ausgänge 230 V 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SurgeArrest Weiß 8 AC-Ausgänge 230 V 3 m
APC SurgeArrest Weiß 8 AC-Ausgänge 230 V 3 m
APC SurgeArrest Weiß 8 AC-Ausgänge 230 V 3 m
APC SurgeArrest Weiß 8 AC-Ausgänge 230 V 3 m
Artikel-Nr.:
     C1189-PMF83VT-UK
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     PMF83VT-UK
EAN/GTIN:
     731304313229
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Überspannungssteckdosenleiste
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 4500 m
Verpackungsbreite:
365 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Verpackungshöhe:
65 mm
Anstieg der Energiemenge:
2690 J
Anzahl der AC-Ausgänge:
8 AC-Ausgänge
Nominale Eingang Spannung:
230 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Spitzenstrom-Normales Modus:
60000 A
Spitzenstrom-Common-Modus:
48000 A
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Stecker:
BS1363A
RJ-11 ports Quantität:
2
Kabellänge:
3 m
Gewicht:
1050 g
Breite:
326 mm
Tiefe:
110 mm
Höhe:
61 mm
Warentarifnummer (HS):
85364900
Zertifizierung:
CE
Produktfarbe:
Weiß
Überspannungsschutz-Funktionen:
Koaxial, Faxen, Modem
Verpackungsgewicht:
1.19 kg
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.