Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC RBC40 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC RBC40 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V
APC RBC40 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V
Artikel-Nr.:
     C1189-RBC40
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     RBC40
EAN/GTIN:
     5704327984696
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Inklusive: Alle erforderlichen Anschlüsse, Batterie-Recycling-Handbuch, Installationsanleitung, Wiederverwendbare Verpackung
Weitere Informationen:
Gewicht:
2500 g
Abmessungen (BxTxH):
102 x 140 x 48 mm
Akku-/Batterietechnologie:
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung:
12 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien:
1 Stück(e)
Produktfarbe:
Schwarz
Akku-/Batteriekapazität:
7000 mAh
Warentarifnummer (HS):
85044095
Paketgewicht:
2700 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,43*
€ 95,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.