Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Replacement Battery Cartridge Nr.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Replacement Battery Cartridge Nr.5 Bild 1
APC Replacement Battery Cartridge Nr.5 Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-RBC5
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     RBC5
EAN/GTIN:
     0731304003274
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

APC Replacement Battery Cartridge Nr.5

Abmessungen

  • Nettogewicht: 4.96 KG
  • Maximale Höhe: 94.00 mm
  • Maximale Breite: 130.00 mm
  • Maximale Tiefe: 150.00 mm
  • Versandgewicht: 5.46 KG
  • Versandbreite: 168.00 mm
  • Versandhöhe: 168.00 mm
  • Versandtiefe: 224.00 mm
  • Farbe: Schwarz

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter

Conformance

  • Standardgarantie: 1 Jahr Reparatur oder Ersatz
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,92*
€ 151,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,15*
€ 150,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,68*
€ 147,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,66*
€ 145,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,54*
€ 136,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
RBC55
ab € 417,17*
Ähnlich
APC
RBC6
ab € 201,85*
Ähnlich
APC
RBC7
ab € 241,68*
Ähnlich
APC
RBC8
ab € 227,45*
Ähnlich
APC
RBC9
ab € 116,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.