Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC 120KW 400V 1 MOD. 1 MAIN SERV. BYPASS PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Logo
APC Logo
Artikel-Nr.:
     173-1428201
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SBP120KHC1M1
EAN/GTIN:
     0731304017165
Suchbegriffe:
UPS Maintenance Switch
USV Umleitungsschalter
USV Wartungs Switch
ups maintenance switch

APC 120KW 400V 1 MOD. 1 MAIN SERV. BYPASS PANEL

Ausgang

  • Nominelle Ausgangsspannung: 400V 3PH

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung: 400V 3PH
  • Eingangsfrequenz: 50 Hz +/- 3 Hz
  • Anzahl der Versorgungsleitungen: 1

Abmessungen

  • Nettogewicht: 50.05 KG
  • Maximale Höhe: 1000.00 mm
  • Maximale Breite: 750.00 mm
  • Maximale Tiefe: 235.00 mm
  • Versandgewicht: 55.45 KG
  • Versandhöhe: 1127.00 mm
  • Versandbreite: 750.00 mm
  • Versandtiefe: 235.00 mm
  • Farbe: Grau
  • Anzahl Palletten: 1.00

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-999.9 Meter
  • Lagerungstemperatur: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-3000 Meter

Conformance

  • Begutachtung: CE
  • Konformität zu Umweltnormen: China RoHS
Weitere Informationen:
Input Voltage:
400 3PH V
Output Voltage:
400 3PH V
Weitere Suchbegriffe: Service Bypass Panel
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.606,65*
€ 2.837,67*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 3.310,61*
€ 3.585,47*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.837,67*
€ 3.376,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.808,79*
€ 3.342,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.708,74*
€ 3.223,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.649,44*
€ 3.152,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.606,65*
€ 3.101,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APC
SBP60KHC1M1
ab € 1.943,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.