Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Parallel Maintenance Bypass Panel, up to 3 units 30-40kVA, 400V Wallmount


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Parallel Maintenance Bypass Panel, up to 3 units 30-40kVA, 400V Wallmount Bild 1
APC Parallel Maintenance Bypass Panel, up to 3 units 30-40kVA, 400V Wallmount Bild 1
APC Parallel Maintenance Bypass Panel, up to 3 units 30-40kVA, 400V Wallmount Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SBPAR30K40H-WP
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SBPAR30K40H-WP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

APC Parallel Maintenance Bypass Panel, up to 3 units 30-40kVA, 400V Wallmount

Ausgang

  • Maximale Stromaufnahme pro Phase: 182.4A
  • Ausgangsanschlüsse:

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung: 400V 3PH
  • Eingangsfrequenz: 50 Hz
  • Maximaler Eingangsstrom pro Phase: 182.4A

Abmessungen

  • Nettogewicht: 53.00 KG
  • Maximale Höhe: 1174.00 mm
  • Maximale Breite: 560.00 mm
  • Maximale Tiefe: 216.00 mm
  • Versandgewicht: 25.00 KG
  • Versandhöhe: 1298.00 mm
  • Versandbreite: 704.00 mm
  • Versandtiefe: 335.00 mm

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-9000 Meter

Conformance

  • Begutachtung: EN 50091-2,EN/IEC 62040-3,EN/IEC 62040-1-1,VFI-SS-111
  • Standardgarantie: 1 Jahr Reparatur oder Ersatz
Weitere Informationen:
Input Voltage:
400 3PH V
Output Voltage:
400 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.352,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.488,24*
€ 1.771,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.476,56*
€ 1.757,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.424,73*
€ 1.695,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.389,25*
€ 1.653,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.352,42*
€ 1.609,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SBPAR10K20H-WP
ab € 1.431,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.