Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Akku USV
>
Artikel
APC Smart-UPS X 120V APC External Battery Pack Rack/Tower
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1189-SMX120BP
Hersteller:
APC
Herst.-Nr.:
SMX120BP
EAN/GTIN:
731304292562
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
APC Smart-UPS X 120V APC External Battery Pack Rack/Tower
Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien
Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.
Vom Benutzer austauschbare Batterien
Erhöht die Verfügbarkeit und reduziert die mittlere Reparaturdauer durch den Einsatz geschulter Benutzer zum Ausführen von Upgrades und Austauschen von Batterien.
Skalierbare Überbrückungszeit
Ermöglicht eine schnelle Verlängerung der Überbrückungszeit bei steigendem Kapazitätsbedarf.
Intelligentes Batteriemanagement
Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.
Kombigerät Rack/Tower
Schützt bestehende Investitionen in die USV bei einem Umstieg von einer Tower- auf eine Rack-Umgebung.
Unterstützte Modelle: SMX2000RMLV2U, SMX2200RMHV2U, SMX2200RMLV2U, SMX3000RMHV2U, SMX3000RMHV2UNC, SMX3000RMLV2U, SMX3000RMLV2UNC
Technische Daten
Ausgang
battoutvolt: 120
Batterien und Überbrückungszeit
Battery Volt-Amp-Hour Capacity: 1200
Batterietype: Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher
Akkumontage: Batteriepatrone enthalten
Expected Battery Life (years): 3 - 5
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™): 2
Akkublöcke pro Reihe: 10
Abmessungen
Maximale Höhe: 432.00 mm
Maximale Breite: 178.00 mm
Maximale Tiefe: 483.00 mm
Nettogewicht: 60.91 KG
Rackhöhe: 2U
Umgebung
Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
Operating Elevation: 0-3000 Meter
Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
Storage Elevation: 0-15000 Meter
Conformance
Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
RoHS: Konform
REACH: Contains No SVHCs
... >
APC
>
Stromversorgung
>
Smart-UPS
Weitere Suchbegriffe:
USV-Akkus
,
Akku-Packs
,
Akkupack
,
Batteriepack
,
akku usv apc
,
akku packs
,
Smart-UPS
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 686,06*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,61*
€ 877,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,51*
€ 876,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,29*
€ 870,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,98*
€ 853,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 686,06*
€ 816,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 1U 230V
APC
SMT1500RMI1U
ab € 973,08*
Ähnlich
APC Smart-UPS C 1000VA LCD 230V
APC
SMC1000I
ab € 438,40*
Ähnlich
APC Smart-UPS X 2200VA Rack/Tower LCD 200-240V
APC
SMX2200HV
ab € 1.458,06*
Ähnlich
APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200-240V
APC
SMX3000HV
ab € 1.862,10*
Ähnlich
APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200-240V with Network Card
APC
SMX3000HVNC
ab € 2.477,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen