Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SRT72BP USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 72 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SRT72BP USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 72 V
APC SRT72BP USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 72 V
APC SRT72BP USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 72 V
APC SRT72BP USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 72 V
APC SRT72BP USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 72 V
Artikel-Nr.:
     C1189-SRT72BP
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SRT72BP
EAN/GTIN:
     731304317708
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Hochleistungs-USV-Systeme mit Doppelwandler-Online-Technologie und skalierbarer Autonomiezeit
Weitere Informationen:
Gewicht:
33900 g
Breite:
85 mm
Höhe:
432 mm
Tiefe:
594 mm
Akku-/Batterietechnologie:
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung:
72 V
Produktfarbe:
Schwarz
Batterie Lebensdauer:
5 Jahr(e)
Hot-Swap-Batterie:
Ja
Zertifizierung:
REACH
Warentarifnummer (HS):
85044095
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Höhe bei Lagerung:
0 - 15000 m
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Verpackungsbreite:
599 mm
Verpackungshöhe:
239 mm
Verpackungstiefe:
831 mm
Paketgewicht:
37800 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 788,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 846,63*
€ 1.007,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 846,37*
€ 1.007,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 835,20*
€ 993,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 818,98*
€ 974,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 788,40*
€ 938,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.