Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SRV2KIL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2 kVA 1600 W 4 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SRV2KIL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2 kVA 1600 W 4 AC-Ausgänge
APC SRV2KIL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2 kVA 1600 W 4 AC-Ausgänge
APC SRV2KIL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2 kVA 1600 W 4 AC-Ausgänge
APC SRV2KIL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2 kVA 1600 W 4 AC-Ausgänge
APC SRV2KIL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2 kVA 1600 W 4 AC-Ausgänge
APC SRV2KIL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2 kVA 1600 W 4 AC-Ausgänge
APC SRV2KIL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2 kVA 1600 W 4 AC-Ausgänge
APC SRV2KIL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2 kVA 1600 W 4 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     C1189-SRV2KIL
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SRV2KIL
EAN/GTIN:
     731304337966
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Breite:
335 mm
Tiefe:
425 mm
Höhe:
336 mm
Gewicht:
45400 g
Batteriebreite:
235 mm
Batterietiefe:
355 mm
Batteriehöhe:
355 mm
Batteriegewicht:
18100 g
Akku-/Batterietechnologie:
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akkuladezeit:
4 h
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 14763.6 m
Warentarifnummer (HS):
85078000
Formfaktor:
Tower
Produktfarbe:
Schwarz
Display-Typ:
LCD
LED-Anzeigen:
Ja
Zertifizierung:
CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2 REACH
USV-Topologie:
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität:
2 kVA
Ausgangsleistung:
1600 W
Wellenform:
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min):
160 V
Eingangs-Betriebsspannung (max):
280 V
Eingangsfrequenz:
40/70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min):
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max):
240 V
Output Frequenz:
50/60 Hz
Anstieg der Energiemenge:
600 J
ECO-Modus:
Ja
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD:
3 %
Akustische Signale:
Ja
Akustische Alarm-Modi:
Alarm bei Batteriebetrieb, Warnung bei geringer Batterie
Auto-Neustart:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB-Kabel
Betriebsanleitung:
Ja
AC-Steckertypen:
C13-Koppler
Stecker:
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge:
4 AC-Ausgänge
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Serielle Schnittstelle:
Ja | RS-232
Anzahl serielle Anschlüsse:
1
SmartSlot:
Ja
Nominale Ausgang Spannung:
230 V
Nominale Eingang Spannung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: apc ups 2000va, apc ups, ups
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 951,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.023,55*
€ 1.218,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.020,54*
€ 1.214,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 995,60*
€ 1.184,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 976,28*
€ 1.161,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 951,00*
€ 1.131,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.