Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. 3000VA230V Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2400 W 7 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. 3000VA230V Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2400 W 7 AC-Ausgänge
APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. 3000VA230V Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2400 W 7 AC-Ausgänge
APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. 3000VA230V Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2400 W 7 AC-Ausgänge
APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. 3000VA230V Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2400 W 7 AC-Ausgänge
APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. 3000VA230V Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2400 W 7 AC-Ausgänge
APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. 3000VA230V Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2400 W 7 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     C1189-SRV3KRILRK
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SRV3KRILRK
EAN/GTIN:
     731304405221
Weitere Informationen:
Breite:
86 mm
Tiefe:
438 mm
Höhe:
432 mm
Gewicht:
9500 g
Verpackungsbreite:
554 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Verpackungshöhe:
700 mm
Paketgewicht:
1800 g
Akku-/Batterietechnologie:
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung:
72 V
Batterielebensdauer (max.):
5 Jahr(e)
Akkuladezeit:
5.5 h
Ladestrom:
4 A
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 15000 m
Warentarifnummer (HS):
85078000
Formfaktor:
Rackmount
Produktfarbe:
Schwarz
Rack-Kapazität:
4U
Kabellänge:
1.5 m
Display-Typ:
LCD
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP20
USV-Topologie:
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität:
3 kVA
Ausgangsleistung:
2400 W
Wellenform:
Reiner Sinus
Eingangs-Betriebsspannung (min):
110 V
Eingangs-Betriebsspannung (max):
285 V
Eingangsfrequenz:
40/70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min):
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max):
240 V
Output Frequenz:
50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung:
3 %
Anstieg der Energiemenge:
600 J
Effizienz:
88 %
Crest-Faktor:
3:1
Geräuschpegel:
50 dB
Druckanstiegsschutz:
Ja
Energiequelle:
AC
Herausnehmbarer Stromkabel:
Ja
Rackmontageset:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
Eingangskabel, Ausgabenetzkabel, RS-232, USB-Kabel
Betriebsanleitung:
Ja
AC-Steckertypen:
C13-Koppler, C19-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge:
7 AC-Ausgänge
USB Anschluss:
Ja
USB-Port-Typ:
USB Typ-B
Serielle Schnittstelle:
Ja
RS-232 port:
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.328,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.469,83*
€ 1.749,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.457,32*
€ 1.734,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.403,58*
€ 1.670,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.367,79*
€ 1.627,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.328,39*
€ 1.580,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.