Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SUA48XLBP USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 48 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC SUA48XLBP USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 48 V
APC SUA48XLBP USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 48 V
APC SUA48XLBP USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 48 V
Artikel-Nr.:
     128-2704728
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SUA48XLBP
EAN/GTIN:
     731304244301
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Merkmale:
-Kaskadier-Fähigkeiten.
-Hot-Swap-Batterien.
-Intelligentes Batteriemanagement.
Weitere Informationen:
Gewicht:
66360 g
Breite:
221 mm
Höhe:
444 mm
Tiefe:
495 mm
Akku-/Batterietechnologie:
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung:
48 V
Produktfarbe:
Schwarz
Batteriekapazität:
1632 VAh
Warentarifnummer (HS):
85044095
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 15000 m
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 701,38*
€ 765,53*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 707,12*
€ 772,85*
39 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 712,74*
€ 777,58*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 722,68*
€ 791,79*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 797,26*
€ 867,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 765,53*
€ 910,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,99*
€ 903,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 746,47*
€ 888,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,59*
€ 869,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 701,38*
€ 834,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.