Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS Power Module Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart-UPS Power Module Netzteil
APC Smart-UPS Power Module Netzteil
Artikel-Nr.:
     C1189-SUPM3000I
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SUPM3000I
EAN/GTIN:
     731304225140
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
APC Smart-UPS Stromversorgungsmodul 3000 VA, 230 V
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Warentarifnummer (HS):
84733020
Abmessungen (BxTxH):
216 x 648 x 83 mm
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Gewicht:
17270 g
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.223,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.354,41*
€ 1.611,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.346,21*
€ 1.601,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.275,99*
€ 1.518,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.247,20*
€ 1.484,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.223,79*
€ 1.456,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.