Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS RT 48V RM Battery Pack Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart-UPS RT 48V RM Battery Pack Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
APC Smart-UPS RT 48V RM Battery Pack Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Artikel-Nr.:
     C1189-SURT48RMXLBP
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SURT48RMXLBP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht:
30000 g
Akku-/Batterietechnologie:
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung:
48 V
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Warentarifnummer (HS):
85078000
Formfaktor:
Rack-montierbar
Produktfarbe:
Schwarz
Akku-/Batterietyp:
Maintenance-free, leakproof
Abmessungen (BxTxH):
430 x 480 x 84.8 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.004,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.091,27*
€ 1.298,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.087,41*
€ 1.294,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.065,14*
€ 1.267,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.040,68*
€ 1.238,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.004,66*
€ 1.195,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.