Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS VT Rack mounted 40kVA 400V w/4 batt mod. exp. to 5, w/PDU & startup


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart-UPS VT Rack mounted 40kVA 400V w/4 batt mod. exp. to 5, w/PDU & startup Bild 1
APC Smart-UPS VT Rack mounted 40kVA 400V w/4 batt mod. exp. to 5, w/PDU & startup Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SUVTR40KH4B5S
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SUVTR40KH4B5S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

APC Smart-UPS VT Rack mounted 40kVA 400V w/4 batt mod. exp. to 5, w/PDU & startup

Ausgang

  • Ausgangsleistung: 32 kW / 40 kVA
  • maximale Ausgangsleistung: 32 kW / 40 kVA
  • Nominelle Ausgangsspannung: 230V,400V 3PH
  • Output Voltage Note: Konfigurierbar für eine 3 Phasen-Nennausgangsspannung von 380, 400 oder 415 V
  • Effiziens bei voller Ladung: 96%
  • Stromspannung Verzerrung: Weniger als 5 % bei Vollast
  • Frequenz am Ausgang (synchronisiert): 47 - 53 Hz, 50 Hz nominal
  • Wellenfaktor: Unbegrenzt
  • Wellentyp: Sinuswelle
  • Ausgangsanschlüsse:
  • Durchgang: Integrierter Bypass für Wartungsarbeiten,Integrierter statischer Bypass

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung: 400V 3PH
  • Eingangsfrequenz: 40 - 70 Hz
  • Eingangsanschlußart:
  • Input voltage range
    for main operations: 304 - 477V
  • Andere Eingangsspannungen: 380,415
  • Maximaler Eingangsstrom: 55A
  • Kapazität des Input-Leistungsschalters: 80A

Kommunikation & Management

  • Vorinstallierte SmartSlot™ Cards: AP9631
  • Control panel: Multifunktionale LCD-Status- und Steuerungskonsole
  • Steuerungspanel: Akustische und visuelle Alarme: konfigurierbare Verzögerungen
  • Notfall Ausschaltung (EPO): Ja

Abmessungen

  • Maximale Höhe: 1995.00 mm
  • Maximale Breite: 600.00 mm
  • Maximale Tiefe: 1075.00 mm
  • Nettogewicht: 716.00 KG
  • Versandgewicht: 782.27 KG
  • Versandhöhe: 1995.00 mm
  • Versandbreite: 600.00 mm
  • Versandtiefe: 1075.00 mm
  • Farbe: Schwarz

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-999.9 Meter
  • Lagerungstemperatur: -50 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter
  • Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche: 67.00 dBA
  • Online thermische Auflösung: 5459.00 BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)
  • Protection Class: IP 20

Conformance

  • Begutachtung: C-Tick,CE,EN 50091-2,EN/IEC 62040-3,IEC 61000-3-2,IEC 61000-3-3,ISO 14001,ISO 9001,VFI-SS-112
  • Standardgarantie: 1 Jahr Reparatur oder Ersatz,Einrichtungsservice
Weitere Informationen:
Input Voltage:
400 3PH V
Output Voltage:
230, 400 3PH V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.498,33*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.620,14*
€ 18.587,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.586,92*
€ 18.548,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.520,48*
€ 18.469,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.498,33*
€ 18.443,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SUVTP40KH4B4S
ab € 11.556,60*
Ähnlich
APC
SUVTP40KHS
ab € 8.898,96*
Ähnlich
APC
SUVTR30KH3B5S
ab € 14.011,53*
Ähnlich
APC
SUVTR30KH4B5S
ab € 14.786,63*
Ähnlich
APC
SUVTR30KH5B5S
ab € 15.574,70*
Ähnlich
APC
SUVTR30KHS
ab € 11.303,56*
Ähnlich
APC
SUVTR40KHS
ab € 11.971,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.