Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Data Center Operation: Cooling Optimize 1000 Rack License


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Data Center Operation: Cooling Optimize 1000 Rack License Bild 1
APC Data Center Operation: Cooling Optimize 1000 Rack License Bild 1
APC Data Center Operation: Cooling Optimize 1000 Rack License Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SWDCO1000RCL-DIGI
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SWDCO1000RCL-DIGI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
APC Lizenzen
USV Management System
apc lizenzen

APC Data Center Operation: Cooling Optimize 1000 Rack License

QCLCTRL Features

  • Data Center Operation: Cooling Optimize Control Module
  • Dynamische Eliminierung von Wärmenestern (Hotspots) und Energieeinsparungen durch intelligente Regelung der Kühlung.

Schutz

Passwortsicherheit:
Benutzerspezifischer Passwortschutz

Zugriff für mehrere Anwender:
Ermöglicht den gleichzeitigen Zugriff mehrerer Benutzer auf die Anwendung.

Nur-Lese-Zugriff:
Verwenden Sie Zugriffskontrollen, um Konfigurationsänderungen durch Unbefugte an den Systemen zu vermeiden.

Wireless-Temperatursensoren:
Wireless-Temperatursensoren ermöglichen die präzise Lokalisierung der Wärmelast im Datacenter

Benutzerprofile:
Ermöglicht mehrere Zugriffsebenen dank Multi-User-Login und vordefinierten Rechteebenen für Anwender.

Kosteneinsparungen

Energieeinsparungen:
Ermöglicht Energieeinsparungen von bis zu 40% bei der Kühlung durch die optimierte Nutzung vorhandener Kühlsysteme.

Geräte-Lebensdauer verlängern:
Effiziente Nutzung der Kühlsysteme reduziert den Wartungsaufwand und verlängert die Lebensdauer der Systeme.

Steuerung

Reclaim cooling capacity:
Die kontinuierliche Optimierung der Kühlkapazität erlaubt den Einsatz zusätzlicher IT-Last und eine Steigerung der IT-Kapazität im Datacenter.

Abbildung von Einflüssen:
Die Lösung gibt einen Überblick über die Auswirkungen einzelner Kühlsysteme auf die Temperaturentwicklung in jedem Teil des Datacenters.

Intelligente Steuerung:
Temperaturdaten werden drahtlos zu Netzwerk-Gateways, übermittelt, gesammelt und von der Steuersoftware analysiert. Diese definiert dann die erforderlichen Steuerungsmaßnahmen und übermittelt die entsprechenden Signale an die Kühlsysteme.

Dynamische Optimierung:
Der Luftstrom wird kontinuierlich an die jeweils aktuellen Anforderungen angepasst, die in der dynamischen Umgebung von Datacentern entstehen.

Verfügbarkeit

Ausfallsicherheit:
Die schnelle Identifizierung und Eliminierung von Wärmenestern verbessert die Ausfallsicherheit und die Geschäftskontinuität.

Risikominderung:
Tritt ein Notfall auf, laufen die Kühlsysteme automatisch mit maximaler Kapazität, auch wenn Cooling Optimize keine Verbindung zu den Kühlsystemen herstellen kann.

Benchmark Report:
Listet Energie- und Kosteneinsparungen auf sowie die Reduktion von CO2-Emissionen, die durch Nutzung der aktiven Steuerung der Kühlsysteme erzielt werden.

Temperatur Überwachungsreport:
Gibt darüber Auskunft, ob bei den Rack-Temperaturen die erforderlichen Werte eingehalten wurden. Listet auf, wie lange die Temperatur in den Racks von den vorgegebenen Werten abgewichen ist und ermöglicht so die einfache Identifizierung potenzieller Probleme in der technischen Infrastruktur.

Manuelle Steuerung:
Datacenter-Operator können manuell die Kontrolle über die Kühlressourcen übernehmen und das System umgehen.

Vorhandene Kühlinfrastruktur:
Kann mit der vorhandenen Infrastruktur eingesetzt werden; Direktexpansionssysteme (DX), Kaltwasser-Systeme, Economiser und Verdunstungskühlung lassen sich ebenso integrieren wie Luftstromführungen im Doppelboden oder in Überkopfsystemen sowie Lösungen mit und ohne Luftschacht.

Weitere Suchbegriffe: Operations Management
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 485.592,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SWDCO10RCL-DIGI
ab € 3.747,00*
Ähnlich
APC
SWDCO100RCL-DIGI
ab € 37.065,39*
Ähnlich
APC
SWDCO500RCL-DIGI
€ 185.321,63*
Ähnlich
APC
WCL1YR1000R-DIGI
ab € 44.808,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.