Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
19 Zoll Befestigungssatz
>
Artikel
APC Symmetra LX Module CTO Kit- XR3 frame
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1189-SYAOPT2XR3
Hersteller:
APC
Herst.-Nr.:
SYAOPT2XR3
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
19 zoll befestigungssatz
APC Symmetra LX Module CTO Kit- XR3 frame
Abmessungen
Nettogewicht: 0.05 KG
Versandgewicht: 0.20 KG
Versandhöhe: 381.00 mm
Versandbreite: 305.00 mm
Versandtiefe: 6.00 mm
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
APC
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Symmetra Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,60*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC Symmetra LX 19U replacement door
APC
SYAFSU3
ab € 327,20*
Ähnlich
APC Symmetra LX 32U left side panel
APC
SYAFSU12L
ab € 444,45*
Ähnlich
APC Symmetra LX 4-post Rack-Mounting rails
APC
SYAOPT1
ab € 212,66*
Ähnlich
APC Symmetra LX 5U replacement door
APC
SYAFSU1
ab € 161,93*
Ähnlich
APC Symmetra LX basic Battery cabinet Cable
APC
SYAOPT4
ab € 209,64*
Ähnlich
APC Symmetra LX Intelligence Module
APC
SYMIM5
ab € 895,00*
Ähnlich
APC Symmetra LX Module CTO Kit- UPS frame
APC
SYAOPT2
ab € 213,78*
Ähnlich
APC Symmetra LX Module CTO Kit- XR frame
APC
SYAOPT2XR9
ab € 184,48*
Ähnlich
APC Symmetra LX/Symmetra RM Two Post Rail Kit
APC
SYOPT12
ab € 176,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen