Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Symmetra LX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Symmetra LX Schwarz
APC Symmetra LX Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1189-SYAOPT5I
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SYAOPT5I
EAN/GTIN:
     731304258780
  • Zubehörlösungen für Symmetra, um Ihre spezifischen Bedürfnisse zu erfüllen.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 40 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 4500 m
Warentarifnummer (HS):
84733080
Abmessungen (BxTxH):
102 x 4572 x 25 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Gewicht:
7280 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 993,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.089,86*
€ 1.296,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.086,65*
€ 1.293,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.066,06*
€ 1.268,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.040,91*
€ 1.238,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 993,41*
€ 1.182,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.