Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SYBBE250K500D Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SYBBE250K500D Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC SYBBE250K500D Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC SYBBE250K500D Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1189-SYBBE250K500D
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SYBBE250K500D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
372730 g
Abmessungen (BxTxH):
600 x 1070 x 1991 mm
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
750 x 2110 x 2135 mm
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Rack-Kapazität:
42U
Typ:
Freistehendes Gestell
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
C-tick,CE,UL Listed
Gewicht:
333820 g
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.055,43*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.335,90*
€ 12.299,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.261,91*
€ 12.211,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.098,07*
€ 12.016,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.055,43*
€ 11.965,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.