Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SYBFXR8S Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SYBFXR8S Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC SYBFXR8S Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1189-SYBFXR8S
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SYBFXR8S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Abmessungen (BxTxH):
750 x 1070 x 1991 mm
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Rack-Kapazität:
42U
Typ:
Freistehendes Gestell
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
cUL Listed,CE,UL Listed,VDE
Gewicht:
373640 g
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.286,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.615,21*
€ 11.442,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.557,65*
€ 11.373,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.357,14*
€ 11.135,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.286,40*
€ 11.050,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.