Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SYBT2 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SYBT2 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA)
APC SYBT2 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA)
Artikel-Nr.:
     C1189-SYBT2
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SYBT2
EAN/GTIN:
     731304016908
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht:
22270 g
Abmessungen (BxTxH):
215.9 x 546.1 x 82.6 mm
Akku-/Batterietechnologie:
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien:
1 Stück(e)
Produktfarbe:
Beige
Warentarifnummer (HS):
85044095
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, akku usv apc, akku usv
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 596,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,16*
€ 778,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,04*
€ 768,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,79*
€ 753,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,88*
€ 738,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,97*
€ 710,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.