Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SYBT9-B4LL USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1189-SYBT9-B4LL
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SYBT9-B4LL
EAN/GTIN:
     8592978130176
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht:
100450 g
Breite:
428 mm
Höhe:
700 mm
Tiefe:
159 mm
Akku-/Batterietechnologie:
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Produktfarbe:
Schwarz
Batterie Lebensdauer:
10 Jahr(e)
Zertifizierung:
EOLI, REACH
Betriebstemperatur:
18 - 27 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 999.9 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 15000 m
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Verpackungsbreite:
600 mm
Verpackungshöhe:
810 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
107400 g
Verpackungsgewicht:
107.4 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.706,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.807,04*
€ 2.150,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.793,42*
€ 2.134,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.746,56*
€ 2.078,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.719,05*
€ 2.045,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.706,52*
€ 2.030,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.