Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SYCFXR9-S Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SYCFXR9-S Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC SYCFXR9-S Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC SYCFXR9-S Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1189-SYCFXR9-S
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SYCFXR9-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
379000 g
Abmessungen (BxTxH):
600 x 1070 x 1991 mm
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
848 x 1210 x 2150 mm
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Rack-Kapazität:
42U
Typ:
Freistehendes Gestell
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE,EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-3,EN/IEC 62040-1-1
Gewicht:
345000 g
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.572,49*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.800,41*
€ 6.902,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.763,59*
€ 6.858,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.625,37*
€ 6.694,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.572,49*
€ 6.631,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.