Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SYMMETRA PX 96/160KW Bypass panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1189-SYMBP160H
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SYMBP160H
EAN/GTIN:
     731304293934
Suchbegriffe:
UPS Maintenance Switch
USV Umleitungsschalter
USV Wartungs Switch
Symmetra PX 160 Schalttafel mit Wartungs-Bypass, 400V

Das 300 mm breite Panel mit Wartungsbypass wird für einen komfortablen Zugang neben der USV installiert und trennt die USV von der kritischen Last, während Wartungsarbeiten ausgeführt werden.

Symmetra PX 160 Schalttafel mit Wartungs-Bypass, 400V

- Kleinste Stellfläche
Der eingesparte Raum in Datenzentren kann für zusätzliche rentable Produkte genutzt werden.
- System-Umgehung
(3) Integrierter Leistungsschalter für das Bypass Panel, um die USV für Wartungsarbeiten von kritischen Geräten zu trennen.
Weitere Informationen:
Stecker:
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Verpackungsbreite:
848 mm
Verpackungstiefe:
1210 mm
Verpackungshöhe:
2150 mm
Paketgewicht:
189000 g
Breite:
300 mm
Tiefe:
1070 mm
Höhe:
2004 mm
Gewicht:
189000 g
Typ:
Bypass panel
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.502,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.782,42*
€ 8.071,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.741,50*
€ 8.022,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.577,11*
€ 7.826,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.502,00*
€ 7.737,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.