Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Overhead 4U Patch Distribution Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Overhead 4U Patch Distribution Rack Bild 1
APC Overhead 4U Patch Distribution Rack Bild 1
APC Overhead 4U Patch Distribution Rack Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-VDIM33174
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     VDIM33174
EAN/GTIN:
     731304300823
Suchbegriffe:
Network connectivity

APC Overhead 4U Patch Distribution Rack

VDIM33174 Features

  • Patch-Frame für die Zonen-Verkabelung und Überkopf-Montage, 4HE, 19-Zoll (482 mm):
  • Dieser Patch-Frame für die Zonen-Verkabelung und Überkopf-Montage ist ein 4HE/19-Zoll-Rahmen (482 mm) mit 2 Streben, der direkt mit Überkopf-Kabelmanagementsystemen über Racks oder Gehäusen verbunden werden kann, um Patchkabel anzuschließen oder kleine Switches zu installieren. Die Zonen-Verkabelung bietet Flexibilität für Netzwerke und Datacenter durch Entkopplung der physischen Netzwerkverkabelung von den Gehäusen. Das erleichtert die Standortveränderung von Racks und Erweiterungen des Netzwerks bei gleichzeitiger Zeit- und Kostenersparnis. Der Frame wird in der Standardausführung mit Halterungen für Draht-Kabeltrays geliefert und auch mit Kabelleitersystemen kombiniert werden (mit Kabelleiter-Montagehaltern, Artikel AR8186). Der Frame eignet sich für eine Traglast von bis zu 15 kg (Systeme oder Kabel).
  • Beinhaltet : Installation guide , Mounting hardware , Qty 1 - 8 inch/20cm grounding strap , Qty 1 - Documentation label holder , Qty 2 - Cable Radius Drop , Qty 2 - Mesh wire cable tray mounting brackets , Qty 2 - Straight/Angle mounting brackets , Qty 4 - Hook-and-loop fasteners

    Vorteile für Ihr Business

    Konformität zu den neuesten internationalen Standards:
    Die Actassi-Produkte übertreffen die Anforderungen der meisten internationalen Standards, wie z. B. ISO/IEC 11801 AMD 2:2010 für den S-One RJ45 Steckverbinder.

    Komplettes Produktangebot:
    Actassi umfasst RJ45-Steckverbinder, Patch-Panel, Kupfer-LAN-Kabel und Patchkabel, vorkonfektionierte Glasfaser-Lösungen.

    Hervorragende Handhabung:
    Actassi – vereinfacht Planung, Installation, Betrieb und Upgrades

    Schnelle und einfache Installation:
    Mit Innovationen wie dem S-One Steckverbinder, dem ausziehbaren 19-Zoll-Patch-Panel und dem CL-MX Kabel beschleunigt Actassi Ihre Arbeit: Installationszeiten lassen sich bis zu 20% reduzieren, während Sie die Vorteile hochleistungsfähiger Netzwerkverkabelung nutzen können. Der S-One Steckverbinder ermöglicht um bis zu 50% schnellere Installationen und die vorkonfektionierte Glasfaserlösung ist bis zu 3 mal schneller installiert als herkömmliche Varianten.

    Innovatives Design:
    Actassi bietet einteilige und werkzeuglos zu installierende RJ45 Steckverbinder (bis zu 50% schnellere Installation); 19-Zoll-Patch-Panel mit Quick-Fix und Einschubfunktion, automatische Erdung und optimales Kabelmanagement mit Kennzeichnung; innovative LAN-Label mit Schirmung (One-Foil); 3- und 4-Punkt Class EA LAN-Verkabelung mit höchster Performance ; vorkonfektionierte Glasfaser- und Kupfer-Lösungen, 100% vormontiert und getestet.

    Technische Spezifikationen

    • Abmessungen
      • Maximale Höhe: 350mm , 35.0cm
      • Maximale Breite: 500mm , 50.0cm
      • Maximale Tiefe: 160mm , 16.0cm
      • Rack-Höhe: 4U
      • Nettogewicht: 2.55kg
      • Versandgewicht: 2.8kg
      • Höhe für Versand: 90mm , 9.0cm
      • Breite für Versand: 260mm , 26.0cm
      • Tiefe für Versand: 540mm , 54.0cm
      • Farbe: Black
      • Rack-Breite: 19"
    • Conformance
      • Begutachtung: TAA compliance
      • Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
    • Nachhaltige Offer Status
      • RoHS: Konform
      • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 149,82*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 185,06*
    € 220,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 177,82*
    € 211,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 169,19*
    € 201,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 164,58*
    € 195,85
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 149,82*
    € 178,29
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.