Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Service Pack 3 Year Extended Warranty 3 Jahr(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Service Pack 3 Year Extended Warranty 3 Jahr(e)
APC Service Pack 3 Year Extended Warranty 3 Jahr(e)
Artikel-Nr.:
     C1189-WBEXTWAR3YR-SP-01
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     WBEXTWAR3YR-SP-01
EAN/GTIN:
     731304259633
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Die erfahrenen Mitarbeiter unseres technischen Supports stehen Ihnen rund um die Uhr an allen Tagen der Woche zur Verfügung. Somit ist sichergestellt, dass Sie immer dann Hilfe erhalten, wenn Sie diese benötigen.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
318 mm
Verpackungslänge:
6 mm
Verpackungshöhe:
241 mm
Paketgewicht:
110 g
Servicezeit (Stunden x Tage):
8x5
Zeitraum:
3 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,55*
€ 120,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,28*
€ 119,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.