Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC WSY2CSPS Ersatzteil für Netzwerkgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC WSY2CSPS Ersatzteil für Netzwerkgerät
APC WSY2CSPS Ersatzteil für Netzwerkgerät
APC WSY2CSPS Ersatzteil für Netzwerkgerät
Artikel-Nr.:
     C1189-WSY2CSPS
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     WSY2CSPS
EAN/GTIN:
     0731304269274
Weitere Informationen:
Breite:
108 mm
Tiefe:
273 mm
Höhe:
38 mm
Gewicht:
160 g
Markenkompatibilität:
APC
Kompatible Produkte:
PX2
Produktfarbe:
Schwarz
Verpackungsbreite:
216 mm
Verpackungstiefe:
324 mm
Verpackungshöhe:
114 mm
Paketgewicht:
570 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 520,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,95*
€ 704,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,67*
€ 686,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 576,64*
€ 686,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 576,61*
€ 686,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,84*
€ 672,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,96*
€ 654,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,79*
€ 619,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.