Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Laptop Backpack Eco PRO Rucksack Schwarz Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA Laptop Backpack Eco PRO Rucksack Schwarz Polyester
DICOTA Laptop Backpack Eco PRO Rucksack Schwarz Polyester
DICOTA Laptop Backpack Eco PRO Rucksack Schwarz Polyester
DICOTA Laptop Backpack Eco PRO Rucksack Schwarz Polyester
DICOTA Laptop Backpack Eco PRO Rucksack Schwarz Polyester
DICOTA Laptop Backpack Eco PRO Rucksack Schwarz Polyester
DICOTA Laptop Backpack Eco PRO Rucksack Schwarz Polyester
DICOTA Laptop Backpack Eco PRO Rucksack Schwarz Polyester
DICOTA Laptop Backpack Eco PRO Rucksack Schwarz Polyester
DICOTA Laptop Backpack Eco PRO Rucksack Schwarz Polyester
DICOTA Laptop Backpack Eco PRO Rucksack Schwarz Polyester
DICOTA Laptop Backpack Eco PRO Rucksack Schwarz Polyester
Artikel-Nr.:
     C1190-D30847-RPET
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D30847-RPET
EAN/GTIN:
     7640186419932
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Unsere Taten von heute gestalten die Welt von morgen. Deshalb setzt DICOTA auf ökologisch sinnvolle Lösungen und stellt alle ECO-Kollektionen aus nachhaltigem Recycling-PET her. Bis zu 45 PET-Flaschen werden einer zweiten Nutzung zugeführt. Sie erhalten damit ein umweltfreundliches Produkt, mit lebenslanger Garantie. Auf die bestens bekannte Qualität, Haptik und Optik müssen Sie auch bei den rPET-Produkten nicht verzichten.

Mit dem Eco Backpack PRO fahren Sie "1. Klasse". Der Rucksack begleitet Sie zuverlässig überall hin und erfüllt die höchsten Ansprüche an Qualität, Funktionalität und Schutz: DICOTAs Liebe zum Detail macht diese Tasche zu Ihrem zuverlässigsten Geschäftspartner. Dank dem Fitall System passt sich das Notebookfach Geräten mit den Grössen von 15-17.3" automatisch an. Der perforierte und dadurch leichte EVA-Schaumstoff im abschliessbaren Notebookfach schützt die Kanten Ihres Gerätes erstklassig. Optimalen Halt für Ihr Notebook im Fach garantiert die anti slip-Beschichtung. Bester Schutz für Tablets bis zu 12.9" durch das EVA-geformte Fach mit extra weichem Nylex-Innenfutter. Grosszügiger Stauraum für Drucker, Projektor und Unterlagen im erweiterbaren Fach. Die Vordertasche mit Schlüsselanhänger und Einsteckfächern schafft Ordnung in Ihren persönlichen Utensilien und bietet Platz für weiteres mobiles Zubehör. Höchster Tragekomfort dank ergonomischer Rückenpolsterung, längenverstellbaren Schultergurten, bequem geformtem Tragegriff und Trolley-Befestigungsband. Versteckte Reißverschlusstasche für Reisepass, Brieftasche usw. Taschenboden aus wasserfestem Material. Damit ist der Eco Backpack PRO der perfekte Rucksack für alle, die viel unterwegs sind und mit einer umweltfreundlichen Tragelösung die sinnvolle Wiederverwendung von PET Flaschen unterstützen möchten.
Weitere Informationen:
Breite:
440 mm
Tiefe:
200 mm
Höhe:
320 mm
Gewicht:
1480 g
Volumen (l):
29 l
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
420 x 40 x 295 mm
Warentarifnummer (HS):
42029291
Rucksack-Typ:
Rucksack
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Material:
Polyester
Stil:
Stadt
Färbung:
Monochromatisch
Notebook-Gehäuse:
Ja
Minimum Bildschirmgröße:
15 "
Maximale Bildschirmgröße:
17.3 "
Außentaschen:
Fronttasche
Innentaschen:
Tablettasche
Reißverschlusstaschen:
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack dicota, laptop rucksack, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,94*
€ 128,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,14*
€ 127,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,04*
€ 119,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,14*
€ 115,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.