Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Eco Multi PRO 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA Eco Multi PRO 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA Eco Multi PRO 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA Eco Multi PRO 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA Eco Multi PRO 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA Eco Multi PRO 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA Eco Multi PRO 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA Eco Multi PRO 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA Eco Multi PRO 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1190-D30850-RPET
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D30850-RPET
EAN/GTIN:
     7640186419963
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
Professionelle Tasche mit bewährter Funktionalität
Gehen Sie auf Nummer sicher mit Eco Multi PRO! Die Clamshell-Tasche begleitet Sie zuverlässig überallhin und erfüllt hohe Ansprüche an Qualität, Funktionalität und Schutz. Das fitall system mit integriertem Spanngurt und gepolsterten Trennelementen fixiert Ihr 13-15.6" Notebook und bringt es sicher ans Ziel. Rundum-Schutz gewähren das abschliessbare Notebookfach, die Polsterung aus High-Density Foam (HDF) und der mit Metall verstärkte Rahmen. Das gepolsterte Fach für Tablets bis zu 12.9" ist innen mit extra weichem Nylex ausgestattet. Grosszügiger Stauraum für Unterlagen und mobiles Zubehör. Zusätzlich zwei Dokumentenfächer an der Rückseite. Die Vordertasche mit Schlüsselanhänger und Einsteckfächern schafft Ordnung für persönliche Utensilien. Langanhaltender Tragekomfort dank den bequemen und vernieteten Tragegriffen, dem längenverstellbaren, gepolsterten Schultergurt und dem praktischen Trolley-Befestigungsband. Damit ist die Eco Multi PRO die perfekte Tasche für alle, die viel unterwegs sind und mit einer umweltfreundlichen Tragelösung die sinnvolle Wiederverwendung von PET Flaschen unterstützen möchten.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Etui-Typ:
Aktenkoffer
Material:
Polyester
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Universal
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Tablet-Fach:
Ja
Fronttasche:
Ja
Gesäßtasche:
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Schultergurt:
Ja
Abnehmbarer Schultergurt:
Ja
Recyceltes Material:
Ja | Polyethylenterephthalat
Verschlussart:
Reißverschluss
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
425 mm
Tiefe:
130 mm
Höhe:
330 mm
Gewicht:
1160 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
380 x 40 x 265 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, dicota laptoptasche 15", computerkoffer, laptopkoffer 15,6", Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.